入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュープラグイマージョンヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | ターミナル |
最小浸漬深さ | 11-7 / 8」 |
NPT | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
相 | 1 |
シース素材 | 銅 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 1500 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 制御範囲 | NPT | 全体の長さ(Overall Length) | シース素材 | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUW250B | 60度から250度F | 2" | 26.875 " | 銅 | 240 | 48平方インチ | 5000 | ¥123,375 | |
AUO215A | 100度から550度F | 2" | 18.875 " | 鋼 | 120 | 23平方インチ | 1500 | ¥119,289 | |
AUO250B | 100度から550度F | 2" | 47.5 " | 鋼 | 240 | 23平方インチ | 5000 | ¥156,567 | |
ASW110A | 60度から250度F | 1.25 " | 8.625 " | 銅 | 120 | 83平方インチ | 1000 | ¥34,924 | |
ASW110B | 60度から250度F | 1.25 " | 8.625 " | 銅 | 240 | 83平方インチ | 1000 | ¥32,616 | |
ASW115A | 60度から250度F | 1.25 " | 11.625 " | 銅 | 120 | 84平方インチ | 1500 | ¥37,123 | |
ASW115B | 60度から250度F | 1.25 " | 11.625 " | 銅 | 240 | 84平方インチ | 1500 | ¥34,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。