入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全弁 |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 圧着 |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 180度F |
製造元シリーズ | LFBRVM1 |
最小温度 | 40度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 圧着 |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロード |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.42 |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボール材料 | ボディ材質 | コンセント接続 | コンセントタイプ | ポートタイプ | シート素材 | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRVP-80 3/4 | - | バイトン | ブロンズ | - | ペックス圧着 | フル | PTFE | 真鍮 | ¥28,104 | ||
LFBRVT-125 3/4 | -40度F | ステンレス鋼 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 雌ねじ | - | フル | バージンPTFE | ステンレス鋼 | ¥34,139 | 見積依頼
| |
3/4 LFBRVM1TXTXC-125 | 40度F | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | - | 雌ねじ | フル | PTFE | 真鍮 | ¥19,754 | ||
3/4 LFBRVM1TXTXC-80 | 40度F | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | - | 雌ねじ | フル | PTFE | 真鍮 | ¥19,754 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXP-125 | 40度F | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | - | 圧着 | フル | PTFE | 真鍮 | ¥19,754 | ||
3/4LFBRVM1PXPXC-125 | 40度F | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | - | 圧着 | フル | PTFE | 真鍮 | ¥19,754 | ||
3/4 LBRVM1TXTXB-125 | 40度F | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | - | 雌ねじ | フル | PTFE | 真鍮 | ¥19,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。