VULCAN HART 00-853503 Tube, Brass Wire Assembly, 18.65 x 20.35 x 9.7 Inch Size
アイテム: AP4RDA
モデル:00-853503
¥165,512 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チューブ |
高さ | 9.7 " |
長さ | 18.65 " |
幅(Width) | 20.35 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。