VULCAN HART 00-719971 ガス遮断バルブ、真鍮、サイズ 2.25 x 4.55 x 1.3 インチ
アイテム: AP4KKG
モデル:00-719971
¥30,249 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ガス弁 |
高さ | 1.3 " |
長さ | 2.25 " |
幅(Width) | 4.55 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。