VULCAN HART 00-426635-00003 エレメント、2000W 480V
アイテム: CU8BMN
モデル:00-426635-00003相互参照:32ZJ74
¥104,437 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 素子 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-407012-00004 | - | - | - | ¥91,157 | 見積依頼
| |
00-407012-00005 | - | - | - | ¥113,696 | 見積依頼
| |
00-410760-00004 | - | - | - | ¥69,462 | 見積依頼
| |
00-410778-00002 | 4.35 " | 10.6 " | 11.2 " | ¥53,317 | 見積依頼
| |
00-410778-00003 | - | - | - | ¥43,860 | 見積依頼
| |
00-410780-00002 | - | - | - | ¥77,713 | 見積依頼
| |
00-410780-00003 | 3.65 " | 7.6 " | 8.9 " | ¥50,116 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。