入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルテックスエンクロージャクーラー |
ところで | 900 |
深さ | 2" |
直径 | 2" |
高さ | 9 15 / 16 " |
NEMA評価 | 4 |
NEMAタイプ | 4 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8419899540 |
原産国 | US |
モデル | ところで | 深さ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 1 | 5.38 " | ¥316,119 | |
7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 1 | 5.38 " | ¥306,622 | |
7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 1 | 5.38 " | ¥311,514 | |
7570 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 1 | 5 9 / 16 " | ¥539,424 | |
7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 12 | 3 9 / 16 " | ¥223,698 | |
7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 12 | 3 9 / 16 " | ¥219,756 | |
7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | ボルテックスA / Cエンクロージャークーラー | 12 | 3 9 / 16 " | ¥235,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。