入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.00 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14.00 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | 未完 |
高さ | 14.00 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120または240VAC |
長さ | 12.00 |
材料 | 鋼 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 2 |
サブカテゴリ | リレーモジュール |
タイプ | リレー |
電圧出力 | 12または24 VDC |
船の重量(kg) | 3.87 |
モデル | 長さ | 必要なバッテリー | エンクロージャーの深さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS914 900-4R FA | - | - | 4 | 金属 | 4 | 4アンプ | 電源/充電器 | - | ¥364,358 | |
PS914-2RS | 4" | いいえ | 4 | 鋼 | 3 | 4A | 電源:ウォールマウント | ハードワイヤー | ¥261,190 | |
PS914 | 4" | いいえ | 4 | 鋼 | 1 | 4A | 電源:ウォールマウント | ハードワイヤー | ¥210,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。