入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12 |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 14 |
入力周波数 | 50/60 |
入力電圧 | 120VACまたは240VAC |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
出力数 | 3 |
出力電流 | 4A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | ハードワイヤー |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 3.77 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 必要なバッテリー | エンクロージャーの深さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS914 900-4R FA | - | - | 4 | 金属 | 4 | 4アンプ | 電源/充電器 | - | ¥364,358 | ||
PS914 | 4" | いいえ | 4 | 鋼 | 1 | 4A | 電源:ウォールマウント | ハードワイヤー | ¥210,666 | ||
PS902-4RL-FA | 12.00 | いいえ | 4.00 | 鋼 | 4 | 2 | リレーモジュール | リレー | ¥170,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。