VON DUPRIN 9927EO-F 3 US3 表面垂直ロッド、厚さ 1 3/4 インチのドア用、36 インチ、3 3/4 インチの框幅に適合
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
88L US26D LHR | デバイスを終了します | ¥605,497 | ||
88L US26D RHR | デバイスを終了します | ¥605,497 | ||
EL3347A-NL-OP 3 313AN | デバイスを終了します | ¥988,953 | ||
3347A-EO 3 313 | デバイスを終了します | ¥547,066 | ||
3347A-NL-OP 3 313 | デバイスを終了します | ¥668,707 | ||
9947EO2 26D | デバイスを終了します | ¥614,023 | ||
3347A-L-06 3 US28 RHR | デバイスを終了します | ¥786,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。