VON DUPRIN 22EO SP28 3 フィート タッチバー リム ヘビーデューティ 22 シリーズ
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
アイテム価格 | タッチバーリム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 30〜36インチ |
終了 | ラッカー |
防火 | 耐火性なし |
踏み越し段の幅に適合 | 3 13 / 16 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 96.01 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
22EO SP28 4 ' | 37〜48インチ | ¥127,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。