VOLLRATH 72240 ユーティリティパン容量 24 クォート
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
アイテム価格 | パン |
容量 | 24qt。 |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の深さ | 6.125 " |
タイプ | ユーティリティ |
UPC | 029419038688 |
船の重量(kg) | 2.62 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 7323930035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。