入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターナー |
ブレードエッジ | 四角い面取り |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードスタイル | コールテン |
ブレード幅 | 3" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルの長さ | 7.5 " |
ハンドル材料 | ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
温度 抵抗 | 450度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8215995000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ブレードエッジ | ブレードの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ブレード材質 | ブレードスタイル | ブレード幅 | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5284120 | 高熱ナイロン | 丸みを帯びた | 4.25 " | 13.5 " | 高熱ナイロン | スロット | 3.25 " | ブラック | ¥1,923 | ||
4808715 | ナイロン | 四角い面取り | 6" | 13.5 " | ステンレス鋼 | コールテン | 3" | ホワイト | ¥3,346 | ||
4808815 | ナイロン | 丸みを帯びた | 8.25 " | 16.5 " | ステンレス鋼 | コールテン | 2.875 " | ホワイト | ¥3,276 | ||
4808820 | ナイロン | 丸みを帯びた | 8.25 " | 16.5 " | ステンレス鋼 | コールテン | 2.875 " | ブラック | ¥3,323 | ||
4808915 | ナイロン | 丸みを帯びた | 8.25 " | 16.5 " | ステンレス鋼 | 穴あき | 2.875 " | ホワイト | ¥3,342 | ||
4808920 | ナイロン | 丸みを帯びた | 8.25 " | 16.5 " | ステンレス鋼 | 穴あき | 2.875 " | ブラック | ¥3,276 | ||
4808780 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。