VNM SIGNMAKER VNM8 デスクトップ ラベル プリンター 5 インチ/秒
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デスクトップラベルプリンター |
カラー印刷機能 | マルチカラー |
タイプを表示します。 | LCD |
サポートされているラベル形式 | 連続ラベルとダイカットラベル |
最大テープ幅 | 8.5 " |
最大印刷速度 | 5.0インチ/秒 |
製造元シリーズ | VNM サインメーカー |
電源要件 | AC電源 |
プリンターの接続性 | USB、イーサネット |
プリンタの重さ | 54.00ポンド |
印刷ソフトウェアの互換性 | VnMラベルダイレクト(R) |
解像度 | 300解像度 |
スタンドアロン印刷/ PCが必要 | スタンドアロンまたはPC印刷 |
保証 | 寿命 |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 57.91 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。