VNE STAINLESS EG93CCC-62.0-T サニタリーボールバルブ 316 ステンレス鋼 3 方クランプ
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
アイテム価格 | サニタリーボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | クランプ |
ハンドル材料 | AISI-304ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | パッドロック可能 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フルT |
シール材 | PTFE /バイトン |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
表面仕上げ | 20 RA ID |
温度。 範囲 | -65度から320度F |
バルブデザイン | 3-Way |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481803040 |
原産国 | TW |
モデル | ボディスタイル | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | ポート | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG90CC-6.5 | 2-Way | 1000のプサイ | 3.5 " | 1 / 2 " | フル | PTFE | 2-Way | ¥25,633 | |
EG90CC-6.75 | 2-Way | 1000のプサイ | 4" | 3 / 4 " | フル | PTFE | 2-Way | ¥30,712 | |
EG90CC-61.0 | 2-Way | 1000のプサイ | 4.5 " | 1" | フル | PTFE | 2-Way | ¥42,563 | |
EG90CC-61.5 | 2-Way | 1000のプサイ | 5.5 " | 1.5 " | フル | PTFE | 2-Way | ¥71,710 | |
EG90CC-62.0 | 2-Way | 1000のプサイ | 6 9 / 64 " | 2" | フル | PTFE | 2-Way | ¥98,546 | |
EG90CC-62.5 | 2-Way | 600のプサイ | 7.75 " | 2.5 " | フル | PTFE | 2-Way | ¥210,489 | |
EG90CC-63.0 | 2-Way | 600のプサイ | 9" | 3" | フル | PTFE | 2-Way | ¥265,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。