入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングタンクフェルール |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 3" |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | ボディ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG14WL1.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 1" | 0.065 " | ¥6,957 | |
EG14WL1.5 | T304ステンレス鋼 | 3" | 1.5 " | 0.065 " | ¥7,728 | |
EG14WL2.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 2" | 0.065 " | ¥8,204 | |
EG14WL2.5 | T304ステンレス鋼 | 3" | 2.5 " | 0.065 " | ¥11,092 | |
EG14WL4.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 4" | 0.083 " | ¥25,332 | |
EG14WL-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 1" | 0.065 " | ¥12,093 | |
EG14WL-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 1.5 " | 0.065 " | ¥10,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。