VNE ステンレス ロングタンクフェルール
形式 | モデル | ボディ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG14WL1.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 1" | 0.065 " | ¥6,957 | |
A | EG14WL2.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 2" | 0.065 " | ¥8,204 | |
A | EG14WL2.5 | T304ステンレス鋼 | 3" | 2.5 " | 0.065 " | ¥11,092 | |
A | EG14WL3.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 3" | 0.065 " | ¥15,659 | |
A | EG14WL4.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 4" | 0.083 " | ¥25,332 | |
A | EG14WL1.5 | T304ステンレス鋼 | 3" | 1.5 " | 0.065 " | ¥7,728 | |
A | EG14WL-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 1.5 " | 0.065 " | ¥10,161 | |
A | EG14WL-6L4.0 | T316Lステンレス鋼 | 4" | 4" | 0.083 " | ¥31,212 | |
A | EG14WL-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 1" | 0.065 " | ¥12,093 | |
A | EG14WL-6L2.5 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 2.5 " | 0.065 " | ¥16,307 | |
A | EG14WL-6L3.0 | T316Lステンレス鋼 | 4" | 3" | 0.065 " | ¥21,298 | |
A | EG14WL-6L2.0 | T316Lステンレス鋼 | 3" | 2" | 0.065 " | ¥11,791 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル/ホース花綱システム
- ランドリーネット
- 液密コンジット継手
- 空気圧リミットバルブ
- パワーユニットアクセサリー
- 冷凍
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- はかりとはかり付属品
- 水質と浄化
- ラボ診断
- WESTWARD スイベルエンド付きホイップホース
- AIR HANDLER 活性炭ハニカムエアフィルター
- DAYTON 交換用ファンブレード
- ACROVYN 壁装材、羊皮紙、アクロヴィン
- THOMAS & BETTS KV10シリーズピン端子
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作継手 11-1/4 度エルボ・ガスケット×ガスケット
- STEEL CITY フロアボックスカバー
- EDWARDS MFG オーバーサイズパンチアセンブリ
- HUMBOLDT Vebe 濃度計