入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールオンフェルール |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 1.437 " |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EG14R1.0 | T304ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 1" | ¥1,748 | |
EG14R1.5 | T304ステンレス鋼 | 1.125 " | 1.5 " | ¥1,572 | |
EG14R2.0 | T304ステンレス鋼 | 1 5 / 16 " | 2" | ¥2,267 | |
EG14R2.5 | T304ステンレス鋼 | 1.375 " | 2.5 " | ¥3,499 | |
EG14R4.0 | T304ステンレス鋼 | 1.5 " | 4" | ¥6,817 | |
EG14R-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 11 / 16 " | 1" | ¥3,272 | |
EG14R-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 1.125 " | 1.5 " | ¥2,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。