入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 1.4 |
電気的接続 | 10mm、DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 1.5 " |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力範囲 | 37から150へのpsi |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 体積係数 | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-SOL-120VAC-1.8 | 1.65 | 5/1/02 | 35から150へのpsi | 120 VAC | ¥79,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。