入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 1.65 |
電気的接続 | 10mm、DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5/1/02 |
全幅 | 1.5 " |
オーバーライド | 一体型押しボタンマニュアル |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力範囲 | 35から150へのpsi |
シフトテクノロジー | スプール |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 体積係数 | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボール-ACT-24VDC-4 | 1.4 | 5.25 " | 37から150へのpsi | 24 VDC | ¥70,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。