入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | コンプレッションフィッティング |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 1000 PSI CWP |
マウント | 直接 |
操作 | スプリングリターン-フェールオープン |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
バルブ構造 | スリーピース |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | TW |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 操作 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90C.5C / 52-5SC-XX | クランプ | 1000 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 1 / 2 " | ¥111,439 | |
90C1.0C / 63-5SC-XX | コンプレッションフィッティング | 1000 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 1" | ¥131,645 | |
90C1.5C / 75-5SC-XX | コンプレッションフィッティング | 1000 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 1.5 " | ¥192,877 | |
90C2.0C / 100-5SC-XX | クランプフィッティング | 1000 PSI CWP | スプリングリターン-フェイルクローズ | 2" | ¥237,575 | |
90C2.5C / 115-5SC-XX | コンプレッションフィッティング | 600 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 2.5 " | ¥397,430 | |
90C3.0C / 125-5SC-XX | コンプレッションフィッティング | 600 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 3" | ¥508,249 | |
90C4.0C / 160-5SC-XX | コンプレッションフィッティング | 600 PSI CWP | スプリングリターン-フェールオープン | 4" | ¥876,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。