VISIONTRON SP600S3PA-1114DSR サインホルダー 11×14 サインフレーム
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
アイテム価格 | サインホルダー |
色 | 磨かれたアルミニウム |
材料 | 金属 |
取り付けスタイル | 台座 |
全体の高さ | 50 " |
サイズ | 11 "×14」 |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 15.27 |
船の長さ(cm) | 106.71 |
船幅(cm) | 40.67 |
HSコード | 7616995090 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SP600S3PA-2228DSR | 64 " | 22 "×28」 | ¥85,775 | ||
SP600S3PA-1422DSR | 58 " | 14 "×22」 | ¥76,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。