入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度エルボー |
ボディ材質 | 銅 |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | DE |
モデル | コンプライアンス | 接続タイプ | アイテム価格 | 材料 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77022 | ABS: アメリカ海運局、CRN 0A14541.5 A/B/C、CSA MSE-13、FM クラス 1920、IAPMO PS117、ICC-ES PMG-1037、NSF 61、NSF 372、ULC/ORD 213 | プレスxプレス | エルボー、90度 | 銅 | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | ¥1,275 | |
77037 | - | プレスxプレス | 90度エルボー | EPDM | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥8,931 | |
77032 | - | プレスxプレス | 90度エルボー | EPDM | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-1 / 4」 | ¥4,719 | |
77042 | - | プレスxプレス | 90度エルボー | EPDM | 2 "×2」 | 2" | ¥16,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。