入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
コンプライアンス | ABS: アメリカ海運局、CRN 0A14541.5 A/B/C、CSA MSE-13、FM クラス 1920、IAPMO PS117、ICC-ES PMG-1037、NSF 61、NSF 372、ULC/ORD 213 |
接続タイプ | プレスxプレス |
材料 | 銅 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
UPC | 691514770222 |
船の重量(kg) | 0.08 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。