入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
コイルタイプ | 5/8 "スーパーコイル |
注ぐ速さ | 7ガロン/分 |
取り付けトルク | 37-41ポンドフィート |
マックス。 フロー | 7 GPM |
最大フローGPM | 7 |
最大入口圧力 | 3600 psi |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
マックス。 粘度 | 45-2000 SSU |
最大動作温度。 | -45度から132度C |
役職 | 3 |
定格流量 | 7 GPM |
反応時間 | 50ミリ秒 |
バルブ材質 | 鋼 |
バルブタイプ | 4方向、3位置、クローズドセンター |
方法 | 4 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。