入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
コンプライアンス | ANSI / CSA LC-4 |
接続タイプ | xFPTを押す |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1-1/2" x 1/2" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
管のサイズ | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " |
UPC | 691514253510 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.73 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | コンプライアンス | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 炭素鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,048 | ||
25106 | 鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥4,379 | ||
25111 | 鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 1" | 1" | ¥5,486 | ||
25116 | 鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 1.25 " | 1.25 " | ¥6,644 | ||
25121 | 鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 1.5 " | 1.5 " | ¥7,824 | ||
25126 | 鋼 | CSA | xMNPTを押す | オスアダプター | 2" | 2" | ¥11,815 | ||
25581 | - | ANSI / CSA LC-4 | xFPTを押す | メスアダプター | 1 "×1 / 2" | 2 "×1 / 2" | ¥6,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。