入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 鋼 |
コンプライアンス | CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
管のサイズ | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " |
UPC | 691514253718 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25331 | イベント | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ¥5,714 | ||
25336 | イベント | 1 "×1"×1 / 2 " | 1 "×1"×1 / 2 " | ¥7,135 | ||
25341 | イベント | 1 "×1"×3 / 4 " | 1 "×1"×3 / 4 " | ¥7,080 | ||
25361 | イベント | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | ¥15,378 | ||
25366 | イベント | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥14,258 | ||
25376 | イベント | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ¥14,843 | ||
25381 | イベント | 2 "×2"×1 / 2 " | 2 "×2"×1 / 2 " | ¥23,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。