アイテム価格 | はんだ付けのヒント |
炎の種類 | スワール |
ガスサービス | プロパン/ MAPP |
MAPPガスシルバーろう付け | 1/4 to 1-1/4" |
MAPPガスソフトはんだ | 1/4 to 2-1/2" |
プロパンガスシルバーろう付け | 1 / 4〜3 / 4 " |
プロパンガス銀はんだ | 1 / 4〜1 / 2 " |
プロパンガスソフトはんだ | 1/4 to 1-1/2" |
タイプ | プロパン/ MAPP |
UPC | 818274916558 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。