VICTOR 0384-0807 カッティングアウトフィット Ca2460 315fc アセチレン
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
アイテム価格 | カッティング衣装 |
カットアップ | 8" |
カッティングアタッチメント | CA2460 |
切断のヒント | 1-1-101 |
ガソリンタンク | アセチレン |
ガスサービス | 酸素とアセチレン |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
頭の角度 | 90度 |
入口接続 | CGA-540、CGA-510 |
最大入口圧力 | 3000- PsiG-アセチレン、3000-PsiG-酸素 |
コンセント接続 | 9/16 "-18M RH、9/16" -18M LH |
圧力調整器 | SR450-540、SR460-510 |
トーチハンドル | 315FC |
溶接ノズル | W-2 |
船の重量(kg) | 8.34 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 64.47 |
HSコード | 8468100000 |
ビクターサーマルダイナミクス0384-0807切断および溶接の衣装は、金属および金属合金のワークピースの頑丈な溶接および切断に最適です。 鉄道、造船所、農場、自動車店での製造、建設、修理、メンテナンスの用途に最適です。
Victor Thermal Dynamics 0384-0807切断および溶接の衣装は、ユーザーの安全と切断および溶接の衣装の優れたパフォーマンスを確保するためのETL標準に準拠しています。
ビクターサーマルダイナミクス0384-0807切断および溶接の衣装には、315つのホース(酸素とアセチレン)を取り付けるための315つの接続があり、流量/圧力レギュレーターを介してそれぞれのガスシリンダーに取り付けられたビクター2460FCトーチハンドルが付属しています。 また、Victor XNUMXFCトーチハンドルを使用購入に進む、金属片を溶接するための溶接ノズルや、金属ワークピースを切断するための切断チップ(目的の切断のサイズと深さに応じて)を備えたVictorCAXNUMX切断アタッチメントを取り付けることができます。
A.
A.カッティングトーチと溶接トーチの主な違いは、前者は金属ワークピースをより小さな断片に切断するために使用されるのに対し、後者は異なる金属片を一緒に接合するのに理想的であるということです。 カッティングトーチは、高圧ブラストを供給し、溶融した材料を除去するための二次酸素バルブまたはレバーも備えています。
A. Raptor Supplies この切断と溶接の衣装を コンテンダーエッジ2.0 ホース、ストライカー、および2.0つのEDGEXNUMXレギュレーターを備えたバリアント。 ビクターサーマルダイナミクスを選択することもできます 0384-2132 金属片の切断・溶接に酸素とプロピレン/プロパン/天然ガスを使用したガス溶接機。
プロダクト | モデル | ガスサービス | 入口接続 | 圧力調整器 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0384-2081 | アセチレン | CGA-540、CGA-510 | ESS42-15-510アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥200,755 | ||
0384-2083 | アセチレン | CGA-540、CGA-300 | ESS42-15-300アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥190,899 | ||
0384-2100 | アセチレン | CGA-540、CGA-300 | ESS42-15-300アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥243,376 | ||
0384-2101 | アセチレン | CGA-540、CGA-510 | ESS42-15-510アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥222,889 | ||
0384-2110 | アセチレン | CGA-540、CGA-510 | ESS42-15-300アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥206,660 | ||
0384-2111 | アセチレン | CGA-540、CGA-510 | ESS42-15-510アセチレン、ESS42-150-540酸素 | ¥205,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。