定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VICTOR 0381-1625 ストレート切断トーチ 36 長さ 75 度ヘッド | AF7CAP 20UJ90

VICTOR 0381-1625 直線切断トーチ 36 長さ 75 度ヘッド

在庫あり
アイテム: AF7CAP モデル:0381-1625相互参照:20UJ90

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥184,883 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートカッティングトーチ
カットアップ5"
ガスサービスすべて
75度
頭の角度75度
長さ36 "
まで溶接これらは切断トーチのみです-酸素/燃料溶接には使用できません

発送情報:

船の重量(kg) 2.12
船高(cm)108.71
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8461906050

製品バリエーション

プロダクトモデル頭の角度長さ価格
VICTOR 0381-1482 ストレート切断トーチ 21 長さ 75 度ヘッド | AF7CAF 20UJ82 0381-148275度21 "¥179,883
VICTOR 0381-1484 ストレート切断トーチ 21 長さ 180 度ヘッド | AF7CAG 20UJ83 0381-1484180度21 "¥187,735
VICTOR 0381-1486 ストレート切断トーチ 17 長さ 90 度ヘッド | AF7CAH 20UJ84 0381-148690度17 "¥157,547
VICTOR 0381-1496 ストレート切断トーチ 36 長さ 90 度ヘッド | AF7CAJ 20UJ85 0381-149690度36 "¥231,151
VICTOR 0381-1502 ストレート切断トーチ 48 長さ 90 度ヘッド | AF7CAK 20UJ86 0381-150290度48 "¥283,468
VICTOR 0381-1620 ストレート切断トーチ 17 長さ 90 度ヘッド | AF7CAL 20UJ87 0381-162090度17 "¥114,399
VICTOR 0381-1623 ストレート切断トーチ 21 長さ 75 度ヘッド | AF7カム20UJ88 0381-162375度21 "¥135,031

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VICTOR 0381-1625 直線切断トーチ 36 長さ 75 度ヘッド
¥184,883 /単価