ミルウォーキー高速度鋼ステップドリルビット | Raptor Supplies 日本

ミルウォーキー高速度鋼ステップドリルビット


フィルタ
フィニッシュ: ブラックオキサイド 、 材料: ハイスピードスチール 、フルートの数: 2 、シャンクタイプ: (3)フラットでラウンド
形式モデルビット長シャンクサイズサイズ範囲含まれているサイズ価格
A
48-89-9207
2 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "w /ステップ7 / 8 "¥17,735
B
48-89-9203
2 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "から3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"¥14,367
C
48-89-9204
2 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "から7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"¥16,460
D
48-89-9209
2 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "および1-1 / 8"(ステップ付き)7/8", 1-1/8"¥20,844
E
48-89-9206
2.031 "1 / 4 "3/8 "から1/2"3/8 "、1/2"¥10,608
F
48-89-9212
3 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"¥25,859
G
48-89-9205
3 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"¥29,531
H
48-89-9211
3 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"¥23,668
I
48-89-9202
3 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "から1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"¥11,192
I
48-89-9201
3 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "から1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"¥8,725
J
48-89-9208
3 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "から1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"¥17,278

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?