入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビット |
ビット長 | 3 1 / 16 " |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
穴のサイズの数 | 5 |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
シャンクタイプ | (3)フラットでラウンド |
サイズ範囲 | 7/8" to 1-3/8" |
含まれているサイズ | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" |
ステップの厚さ | 3/16 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 14.94 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 12.4 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | ビット長 | シャンクサイズ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-9201 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1/8 "から1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ¥5,312 | ||
48-89-9202 | 3 5 / 64 " | 1 / 4 " | 3/16 "から1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ¥11,192 | ||
48-89-9203 | 2 37 / 64 " | 3 / 8 " | 1/4 "から3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ¥10,200 | ||
48-89-9204 | 2 61 / 64 " | 3 / 8 " | 3/16 "から7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ¥9,562 | ||
48-89-9205 | 3 3 / 64 " | 3 / 8 " | 1/4" to 1-3/8" | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8" | ¥21,250 | ||
48-89-9206 | 2.031 " | 1 / 4 " | 3/8 "から1/2" | 3/8 "、1/2" | ¥6,800 | ||
48-89-9207 | 2 13 / 64 " | 3 / 8 " | 7/8 "w /ステップ | 7 / 8 " | ¥17,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。