アイテム価格 | 切削トーチ |
カットアップ | 6" |
義務評価 | ヘビーデューティ |
ガスサービス | すべて |
頭の角度 | 180度 |
長さ | 8" |
材料 | ステンレス鋼/真ちゅう |
トーチハンドル | オールビクタースタイル100シリーズ |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8468901000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。