VIBCO 4P-2000-3-575V 電動バイブレーター 1.60a 575vac 3 相
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
アイテム価格 | 電気バイブレーター |
アンプ | 1.60 |
ベアリングタイプ | 予備潤滑 |
dBA | 72 |
デューティ | 特定の力設定でのみ連続、最大力設定で断続的な義務 |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
強 | 機械的に調整可能 |
力の評価 | 750〜1500ポンド |
HP | 1.5 |
マックス。 温度 | 200度F |
取付板 | 別売りされている |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体の高さ | 8 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 9 / 16 " |
全幅 | 6 5 / 16 " |
相 | 3 |
電源 | 電気 |
速度 | 1800vpm |
バイブレータータイプ | ヘビーデューティ |
電圧 | 575 VAC |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | アンプ | dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | 軸長 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE10-1-1 / 2 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥486,654 | |
ACE10-1-3 / 4 | - | 17 | - | 10 " | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥500,199 | |
エース10-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 10ft。 | 11,000回転 | ¥513,147 | |
ACE14-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥533,090 | |
ACE14-1-3 / 4 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥549,437 | |
エース14-2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 14ft。 | 11,000回転 | ¥573,909 | |
ACE2-1-1 / 2 | - | 17 | - | - | - | 1 | 2ft。 | 11,000回転 | ¥434,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。