VESTIL XHDSA-C-42 超高耐久カンチレバー アーム、42 インチ サイズ、2900 ポンド。 容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックアーム |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 2900ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | エクストラヘビーデューティーアーム |
深さ | 42 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 13 " |
長さ | 42 " |
リップ | 3-1 / 4インチ |
唇の高さ | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-xhdsa-c-42.pdf |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XHDSA-C-36 | 3400ポンド。 | 36 " | ¥21,546 | ||
XHDSA-C-48 | 2500ポンド。 | 48 " | ¥26,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。