VESTIL XHDSA-C-36 超高耐久カンチレバー アーム、36 インチ サイズ、3400 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | カンチレバーラックアーム |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 3400ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | エクストラヘビーデューティーアーム |
深さ | 36 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 13 " |
長さ | 36 " |
リップ | 3-1 / 4インチ |
唇の高さ | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-xhdsa-c-36.pdf |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XHDSA-C-42 | 2900ポンド。 | 42 " | ¥24,334 | ||
XHDSA-C-48 | 2500ポンド。 | 48 " | ¥26,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。