アイテム価格 | ツールトレイ |
色 | イエロー |
高さ | 4 1 / 2 " |
長さ | 7 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な長さ | 6" |
使用可能な幅 | 36 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 1 / 2 " |
で動作します | WP-3737-FD、WP-3737-FD-84B |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。