アイテム価格 | バリアシステムポスト |
ベースの長さ | 3 1 / 2 " |
ベース幅 | 8 3 / 4 " |
色 | ブラック |
深さ | 3 1 / 2 " |
高さ | 30 1 / 2 " |
高さの範囲 | 30 1/2 "から45" |
長さ | 2" |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wbs-42.pdf |
反射します | いいえ |
ステーク径 | 2 3 / 8 " |
杭の高さの範囲 | "22へ" 42 |
幅(Width) | 8 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。