アイテム価格 | バリアシステムベース |
色 | ブラック |
深さ | 14 3 / 4 " |
高さ | 4 3 / 4 " |
長さ | 14 3 / 4 " |
液体充填容量 | 18ポンド。 |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wbs-14-base.pdf |
反射します | いいえ |
砂の充填能力 | 30ポンド。 |
幅(Width) | 14 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。