KERN AND SOHN ABP シリーズ分析天びん
形式 | モデル | 整定時間 | 校正値 | ハウジングの寸法 | 秤量 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 入力電圧 | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABP300-4M | 2秒。 | 0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | - | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | +/- 0.0003g | ¥657,204 | |
B | ABP200-4M | 2秒。 | 0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | - | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | ¥591,484 | |
C | ABP100-4M | 2秒。 | 0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | - | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | ¥481,950 | |
D | ABP100-5M | 8秒。 | 0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | 135g | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | ¥920,086 | |
E | ABP200-5M | 8秒。 | 0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | 220g | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | +/- 0.0002g | ¥1,314,409 | |
F | ABP100-5DM | 8、2秒 | 0.001、0.001g | 213 X 433 X 344ミリメートル | - | 344 mm | 433 mm | AC220~240V | ±0.00005、0.0002g | ¥701,018 | |
G | ABP200-5DM | 8、2秒 | 0.001、0.001g | 595 X 380 X 540ミリメートル | - | 540 mm | 380 mm | AC100~240V | ±0.0001、0.0002g | ¥744,831 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイルハンドル
- スペクタクルキットとレンズカバー
- ソレノイドコイルコネクタ
- Iビームおよびカラムプロテクター
- ロックシステム
- 機械切削工具
- ラボろ過
- ドラムとバレルポンプ
- プラスチック
- HARRIS INDUSTRIES 反射マーキングテープ、ドット形状
- THERMCO 比重計塩
- CENTURY 70℃ヒートマスターファンモーター
- KOHLER バスルームシンク蛇口クローム、ストレート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、15 / 16-28 Un
- EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ、MDLフレーム
- KERN AND SOHN HDB-XLシリーズ ハンギングスケール
- VNM SIGNMAKER デスクトップラベルプリンター
- BROWNING VFCS 200 シリーズ標準デューティパイロットフランジカートリッジマウントボールベアリング