KERN AND SOHN ABP 300-4M 分析天びん、最大 320g。計量、最小表示 0.0001g | CE8GYK

KERN AND SOHN ABP 300-4M 分析天びん、最大 320g 計量、最小表示0.0001g

在庫あり
アイテム: CE8GYK モデル:ABP 300-4M

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥657,204 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バランススケール
校正クラスI
校正値0.001g
ケース幅213 mm
桁サイズ12 mm
タイプを表示します。OLED
周波数50 Hz
ハウジングの寸法213 X 433 X 344ミリメートル
住宅の高さ344 mm
ハウジングの長さ433 mm
入力電圧AC220~240V
直線性+/- 0.0003g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。30度C
最小周りの派遣社員。10度C
最小重量0.01g
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-abp-300-4m.pdf
読みやすさ0.1mg
再現性0.0002g
整定時間2秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)1mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)10mg
Unitsct、g、mg
秤量320g
天びんの材質ステンレス鋼
計量面直径91 mm

発送情報:

船の重量(kg) 10.1
船高(cm)54
船の長さ(cm)38
船幅(cm)59.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル整定時間校正値ハウジングの寸法秤量住宅の高さハウジングの長さ入力電圧直線性価格
KERN AND SOHN ABP 100-4M 分析天びん、最大 120g。計量、最小表示 0.0001g | CE8GYF ABP100-4M2秒。0.001g213 X 433 X 344ミリメートル-344 mm433 mmAC220~240V+/- 0.0002g¥481,950
KERN AND SOHN ABP 100-5DM 分析天びん、52 および 120g 最大。計量、0.00001 および 0.0001g の可読性 | CE8GYG ABP100-5DM8、2秒0.001、0.001g213 X 433 X 344ミリメートル-344 mm433 mmAC220~240V±0.00005、0.0002g¥701,018
KERN AND SOHN ABP 200-4M 分析天びん、最大 220g。計量、最小表示 0.0001g | CE8GYH ABP200-4M2秒。0.001g213 X 433 X 344ミリメートル-344 mm433 mmAC220~240V+/- 0.0002g¥591,484
KERN AND SOHN ABP 200-5DM 分析天びん、102 および 220g 最大。計量、0.00001 および 0.0001g の可読性 | CE8GYJ ABP200-5DM8、2秒0.001、0.001g595 X 380 X 540ミリメートル-540 mm380 mmAC100~240V±0.0001、0.0002g¥744,831
KERN AND SOHN ABP 100-5M 分析天秤、最大 135g。 計量、0.00001g 最小表示 | CJ7ACF ABP100-5M8秒。0.001g213 X 433 X 344ミリメートル135g344 mm433 mmAC220~240V+/- 0.0002g¥920,086
KERN AND SOHN ABP 200-5M 分析天びん、最大 220g。 計量、0.00001g 最小表示 | CJ7ACG ABP200-5M8秒。0.001g213 X 433 X 344ミリメートル220g344 mm433 mmAC220~240V+/- 0.0002g¥1,314,409

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN ABP 300-4M 分析天びん、最大 320g 計量、最小表示0.0001g
¥657,204 /単価