VESTIL VTR-7-14-8 ポータブル アルミニウム ツイン車両スロープ、96 インチ x 18 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ウォークランプ |
容量 | 7000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 1 1 / 4 " |
深さ | 96 1 / 2 " |
高さ | 5 4 / 5 " |
含まれています | 錆びにくい |
長さ | 96/1フィート |
耐荷重 | 7000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大作業高さ(インチ) | 17-1/2 |
最大作業高さ | 17 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
分。 作業高さ | 12 1 / 2 " |
セキュリティチェーンの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vtr-7-14-8.pdf |
ランプの材質 | アルミニウム |
セキュリティチェーンの各長さ | 34 " |
ストラップタイプ | 調節可能な固定ストラップ |
UPC | 691215046718 |
使用可能な幅 | 14 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 長さ | 最大作業高さ | 分。 作業高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR-5.5-14-10 | 5500ポンド。 | 120 1 / 2 " | 6" | 120/1フィート | 22 1 / 2 " | 16 " | ¥819,242 | ||
VTR-5.5-14-16 | 5500ポンド。 | 192 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | 192/1フィート | 36 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | ¥950,442 | ||
VTR-5.5-14-20 | 5500ポンド。 | 240 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 240/1フィート | 46 " | 32 1 / 2 " | ¥1,240,894 | ||
VTR-5.5-14-24 | 5500ポンド。 | 288 1 / 2 " | 9 7 / 8 " | 288/1フィート | 55 1 / 2 " | 39 " | ¥1,548,526 | ||
VTR-6-14-14 | 6000ポンド。 | 168 1 / 2 " | 22 1 / 2 " | 168/1フィート | 32 " | 22 1 / 2 " | ¥846,102 | ||
VTR-6-14-18 | 6000ポンド。 | 216 1 / 2 " | 29 " | 216/1フィート | 41 " | 29 " | ¥1,131,937 | ||
VTR-7-14-12 | 7000ポンド。 | 144 1 / 2 " | 19 " | 144/1フィート | 27 " | 19 " | ¥795,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。