VESTIL VTB-5-W 交通障壁、幅 5 フィート、白いストリップ
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
アイテム価格 | ポリケードの交通障壁 |
底部ドレン径 | 2" |
容量 | 72ガロン。 |
深さ | 60 1 / 2 " |
充填ポート径 | 4" |
高さ | 24 1 / 2 " |
長さ | 60.5 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
ストリップカラー | シルバー |
UPC | 691215114202 |
水で満たされた重り | 640ポンド。 |
幅(Width) | 16 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 水で満たされた重り | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB-5-O | 72ガロン。 | オレンジ | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 60 1 / 2 " | 640ポンド。 | 16 3 / 4 " | ¥58,878 | ||
VTB-5-Y | 72ガロン。 | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640ポンド。 | 16 3 / 4 " | ¥58,878 | ||
VTB-6-O | 112ガロン。 | - | 74 " | 34 " | - | 1025ポンド。 | 16 1 / 2 " | ¥109,854 | 見積依頼
| |
VTB-6-W | 112ガロン。 | - | 74 " | 34 " | - | 1025ポンド。 | 16 1 / 2 " | ¥109,854 | 見積依頼
| |
VTB-6-Y | 112ガロン。 | イエロー | 74 " | 34 " | 74 " | 1025ポンド。 | 16 1 / 2 " | ¥109,854 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。