アイテム価格 | プロシリーズほうき |
色 | レッド |
フレーム材料 | アルミニウム |
高さ | 5.5 " |
長さ | 9.5 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
製造元シリーズ | プロシリーズほうき |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
幅(Width) | 60 " |
で動作します | VSWP-48、VSWP-60 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 160.02 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。