VESTIL VSRB-4 垂直ドラム保持盆地、サイズ 50 x 54 x 10 インチ
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
アイテム価格 | ドラムスピルプラットフォームカート |
容量 | 2400ポンド。 |
色 | 青 |
と互換性 | フォークリフト |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムの向き | 垂直 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フォークポケットセンター | 49 " |
フォークの厚さ | 4" |
フォーク幅 | 12 " |
高さ | 10 " |
長さ | 50 " |
負荷容量 | 2400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 4 |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 54 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vsrb-4.pdf |
サンプ容量 | 66ガロン。 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。