VESTIL VSRB-YL-2 ドラム貯水池、サイズ 49 x 27 x 14 インチ、イエロー
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
アイテム価格 | ドラムスピルプラットフォームカート |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 1,200ポンド。 |
色 | イエロー |
と互換性 | フォークリフト |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムの向き | 垂直 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 14 " |
長さ | 49 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 2 |
全体の高さ | 14 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
全幅 | 27 " |
製品データシート | ベスティル-rp-vsrb-yl-2.pdf |
サンプ容量 | 57ガロン。 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。