VESTIL VPRDO-4 鋳造アルミニウム製台車、6000 ポンド容量、長さ8.5インチ x 幅8.5インチ。
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
アイテム価格 | ドリー |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 3.5 "×3」 |
キャスタータイプ | ローラー |
色 | シルバー |
深さ | 8.5 " |
高さ | 4.25 " |
使用時の高さ | 3/1フィート |
長さ | 8.5 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vprdo-4.pdf |
ローラー径 | 3.5 " |
ローラータイプ | フェノール |
ローラー幅 | 3" |
静的負荷容量 | 6,000ポンド。 |
UPC | 691215046190 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。