VESTIL VPLDO/S-1824-AS 鋼板台車、容量 1200、18 インチ x 24 インチ回転キャスター、ロック付き
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (4) ロック付きスイベル |
色 | 青 |
デッキの長さ | 24 " |
デッキ幅 | 18 " |
深さ | 24.1875 " |
高さ | 6" |
使用時の高さ | 4フィートx2フィート |
長さ | 25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プレート厚 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 18.31 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | デッキの長さ | デッキ幅 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLDO / S-1418 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 18 " | 14 " | 18.1875 " | 14.31 " | ¥57,231 | ||
VPLDO / S-1418-AS | (4) ロック付きスイベル | 18 " | 14 " | 18.1875 " | 14.31 " | ¥61,184 | ||
VPLDO / S-1824 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 24 " | 18 " | 24.1875 " | 18.31 " | ¥70,225 | ||
VPLDO / S-2430 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 30 " | 24 " | 30.1875 " | 24.31 " | ¥107,635 | ||
VPLDO / S-2430-AS | (4) ロック付きスイベル | 30 " | 24 " | 30.1875 " | 24.31 " | ¥95,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。