VESTIL VPFG-1465 二重折りシザーゲート、亜鉛メッキ、長さ 162 インチ x 高さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全扉 |
折りたたまれた高さ | 6/1フィート |
折りたたまれた幅 | 11 " |
ゲートあたりの折りたたみ幅 | 11 " |
色 | グレー |
接触タイプ | 地上 |
深さ | 1 1 / 2 " |
拡張された高さ | 6のフィート |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フレームゲージ | 14ガリウム |
ゲートの高さ | 72 " |
ゲートスタイル | スクエア、エルレッドコーナー |
ゲート厚さ | 1 1 / 2 " |
ゲートタイプ | ドライブゲート ダブルパネル |
ゲート幅 | 168 " |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 78 " |
使用時の高さ | 6のフィート |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
折りたたみゲートの数 | 2 |
使用可能な幅 | 12〜14フィート |
ホイール径 | 2" |
幅(Width) | 168 " |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 411.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲートの高さ | ゲート幅 | 高さ | 使用時の高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPFG-1065 | 72 " | 120 " | 78 " | 6のフィート | 120 " | ¥174,528 | 見積依頼
| |
VPFG-1070 | - | - | 84 " | 6/1フィート | 120 " | ¥184,752 | 見積依頼
| |
VPFG-1075 | - | - | 90 " | 7のフィート | 120 " | ¥194,464 | 見積依頼
| |
VPFG-1080 | 90 " | 120 " | 96 " | 7/1フィート | 120 " | ¥204,686 | 見積依頼
| |
VPFG-1085 | - | - | 102 " | 8のフィート | 120 " | ¥214,864 | 見積依頼
| |
VPFG-1265 | - | - | 78 " | 6のフィート | 144 " | ¥187,043 | 見積依頼
| |
VPFG-1270 | - | - | 84 " | 6/1フィート | 144 " | ¥200,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。