VESTIL PUMP-EOシリーズ 電動オイルポンプ
形式 | モデル | アンプ | フローレンジ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ポンプ-EO-115 | 9A | 最大 4.4 gpm | 115V AC | ¥181,488 | 見積依頼
|
B | ポンプ-EO-115-HF | 9A | 最大 8 gpm | 115V AC | ¥208,624 | 見積依頼
|
C | ポンプ-EO-12 | 39A | 最大 3.5 gpm | DC 12V | ¥315,949 | 見積依頼
|
電動オイルポンプ PUMP-EOシリーズ
Vestil PUMP-EO シリーズ電動オイル ポンプは、作動油と不凍液混合物を大量に移送するために使用されます。 アルミニウムダイキャストボディを採用しており、高い強度対重量比を実現しています。 これらのポンプには、吐出圧力がバルブ設定を超えたときに流れをバイパスできる内部バイパスバルブも含まれています。 ドラムやタンクに直接取り付けるための 2 インチのバングアダプターが付いています。 これらの OSHA 準拠ユニットは、最大 8 GPM フローを生成できます。 これらは、自動車、航空宇宙、発電、石油・ガス、農業産業での使用に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボイラー排水弁
- 真空パック機
- イマージョンヒーター
- グリース
- 垂直ポンプモーター
- 機械加工用品
- スターターとコンタクター
- ナッツ
- 室内空気質
- ワイヤーとケーブル
- GRAINGER ティーを減らす
- KNIPEX ピンセットノックピン鋸歯状
- SGS PRO シングルカット超硬バー、逆コーン形状
- KERN AND SOHN ローラーテンションクランプ
- APOLLO VALVES 77CLF-800シリーズボールバルブ
- SPEARS VALVES スケジュール80グレーCPVCホットタップサドル、EPDMサドルxソケット(スピゴット)SS316ボルト
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、FKM
- ULTRATECH ウルトラ トラック パン 複合モデル シーム カバー
- DIXON Lシリーズ 溝付軽量フレキシブルカップリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機