VESTIL PUMP-EO-115-HF 電動オイルポンプ、最大 8 Gpm、115V AC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルポンプ |
アンプ | 9A |
お尻にある口径 | 2" |
栓のサイズ | 2" |
色 | ブラック、シルバー |
フローレンジ | 最大 8 gpm |
高さ | 10 " |
含まれています | プレッシャーリリーフバルブ |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | NPT |
長さ | 15 " |
材料 | アルミニウム |
取扱材料 | バルクオイル、作動油、不凍液または不凍液混合物 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | NPT |
電源コードの長さ | 8のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ポンプ-eo-115-hf.pdf |
ポンプタイプ | 燃料移動 |
耐性 | 耐候性 |
UPC | 816139014470 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 23 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | フローレンジ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ-EO-115 | 9A | 最大 4.4 gpm | 115V AC | ¥181,488 | 見積依頼
| |
ポンプ-EO-12 | 39A | 最大 3.5 gpm | DC 12V | ¥315,949 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。